- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- usb 時計のおすすめ人気ランキング
usb 時計のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新452件の「usb 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電波時計」、「NTP 時計」、「電波時計 中継器」などの商品も取り扱っております。
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。
●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。
そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。
●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。
●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。
●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。
●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。
●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。
●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源
USBバスパワー(DC5V)
質量(g)
163
商品タイプ
時計
色(本体)
ブラック
付属品
電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル
端子
USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
LED
白色(明るさ調整可能)
表示
24/12時間表示切替可能
機能
時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間
購入日から6ケ月間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×40×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。
GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様
【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源
【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【親機】150×102×30、【子機】76×135×27
電流(mA)
【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02
関連資料
説明書
符号化方式
JJY準拠
変調方式
AM 90%変調
Wi-Fi
JJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13
送信距離(m)
(時刻情報)最大10
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。
明るさ調節機能付きです。(手動/3段階)
日付表示付きです。
角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。
USBポートに挿し込むだけで使用できます。
色
スモーク
コード長さ(m)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×95×22
電池
コイン電池(LR41×2個)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品
取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
425
電源
USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
132×400×38
表示方式
デジタル
機能
LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用
湿度計
〇
日付表示
〇
温度計
〇
ライト機能
〇
12/24表示切替
〇
時刻
合わせ:手動
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。
取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。
標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様
Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源
DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×102×30
電流(mA)
250(通常運用時)
セキュリティ
WPA/WPA2
関連資料
クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書
符号化方式
JJY準拠
変調方式
AM90%変調
LAN設定
2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13
送信距離(m)
最大10
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。
USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品
取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C)
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
290
タイプ
置き掛け両用
電源
USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
高さ125×幅182×奥行26
表示方式
デジタル
機能
無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替
湿度計
○
セキュリティ
WPA/WPA2(WPA3非対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHz(5GHz非対応)
温度計
○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スリムでスタイリッシュなボディながらも多彩な機能を搭載するデジタル電波目覚まし時計です。AC電源タイプなので電池切れの心配がなくご使用いただけます。アラームは電子音ダブルアラームで2つのアラームは色でも見分けができ分かりやすい仕様です。スヌーズ付きだから朝が苦手な方にもおすすめ。4色カラー液晶表示、明るさも3段階に調節ができます。
材質
プラスチック
質量(g)
170
タイプ
デジタル
電源
AC電源(コード長180cm)、CR2032コイン電池×1(バックアップ用・別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
89×140×45
表示
時刻:12/24表示切替
表示方式
デジタル
機能
カレンダー表示、湿度表示、4色カラー液晶表示、明るさ切換え(3段階)
アラーム
ダブルアラーム、電子音、スヌーズ
時刻
合わせ:不要(電波時計)
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度
±2℃
湿度精度
±10%
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×117×68
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
アラーム
付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類
その他
インターフェース
LAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠
寸法(mm)
110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)
仕様
(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m
設定方式
インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定
端子
電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
電源電圧(V)
DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)
約130
動作環境
インターネットに接続できる環境
表示
7セグメント数字表示、8桁
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
見やすい大型パネル
ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性
初期設定では自動で明るさを調整
手動でも明るさ調整可能
目覚まし時計としても利用可能
PCケース内で圧倒的存在感
USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品
電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ
色
ホワイト
質量(g)
163
電源
USBバスパワー(DC5V)
表示
24/12時間表示切替可能
表示方式
デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×40×90
機能
時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間
購入日から6ケ月間
LED
高輝度白色(明るさ調整可能)
端子
USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
アラーム
有
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機
P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。
本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。
最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。
標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。
電波時計への送信距離は最大10m。
仕様
時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用
寸法(mm)
100×68×37
電源電圧
専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA
電流(mA)
最大300
マウント
データ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
関連資料
(0.9MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能
電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質
プラスチック
寸法(mm)
95×93×52
質量(g)
110
種類
置時計
表示方式
デジタル
電池
単4形アルカリ乾電池2本
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電池交換不要のソーラー時計。
夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源
コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
26×75×14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類
その他
ケーブル長(m)
1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様
送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色
黒
端子
Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式
DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)
DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)
130
動作環境
インターネットに接続できる環境
表示
7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体質量(g)
65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質
ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)
226×551×30
色
ホワイト
質量(g)
1400
種類
置掛兼用時計
温度範囲(℃)
-9.9~+60
精度
月差±30秒(非電波時)
表示方式
デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
226×551×30
機能
プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲
0~99%RH
使用電池
単3形乾電池×6(別売)
電池寿命
約1年
日付表示
○
電波時計
○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
インテリアになじむ木目調デザインのデジタル置時計です。
明るく見やすいLEDディスプレイです。
ディスプレイの明るさは3段階で調節可能です。
アラームの設定が3パターンできます。
また休日にアラームが鳴らないようも設定できます。
省電力モード搭載で人がいないときはディスプレイが消えた状態にできます。
手を叩くなどの大きな音や振動、本体を軽くたたくことで再び表示させることがきます。
ACアダプター式。
材質
MDF、PVC
消費電力(W)
0.5
モード
時刻、温度、日付、アラーム3種類+土日オフ、明るさ調整3段階、省電力
精度
平均日差±1秒
使用温度範囲(℃)
0~50
誤差
±1℃(温度表示)/±10%(湿度表示)
保証期間
お買い上げ日より1年間
表示方式
デジタル
湿度計
○
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
ライト機能
○